曜日別特売
NNF04544LE1 C-Slim エンド用灯具(送り用コネクタなし) Panasonic(パナソニック) 13338336

C-Slim エンド用灯具(送り用コネクタなし)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
色温度(K)5000
消費電力(W)5.5
内容量1本注文コード13338336品番NNF04544LE1
参考基準価格(税別)¥22,100販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
質量(kg)0.6取付壁直付・据置・天井直付兼用型サイズL450タイプ材質(本体)ポリカーボネート(ホワイト)タイプ定格出力型電圧(V)100消費電力(W)5.5色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)103.6光源寿命40000時間(高速維持率85%)光束(Lm)570光色昼白色演色指数(Ra)83調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
注意
※入線穴付連結ガイド金具は別売りです。
※粒感が目立つ場合がります。
※点灯始動時、タイプによって立ち上がり時間が異なる可能性があります。
※器具外からの電源線の接続には、別途電源線挿入用アダプタコネクタNNFK99000(別売)をご使用ください。
※器具連結の端始部には、入線処理用ジョイント金具NNFK99011(別売)をご使用ください。
※次回路の入線処理用ジョイント部としてご使用いただけます。(入線穴から、次回路の電源線および調光線の通線が可能です。)
※器具外や調光器からの信号接続には、別途調光線挿入用アダプトコネクタNNFK99001(別売)をご使用ください。
※LEDにはバラつきがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする