Panasonic(パナソニック)
C-Slim エンド用灯具(送り用コネクタなし)
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
色温度(K)
5000
2700
3000
3500
4000
5000
消費電力(W)
6.5
5.5
6.5
10
12
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13338388
品番
NNF06044LE1
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
質量(kg)
0.8
取付
壁直付・据置・天井直付兼用型
サイズ
L600タイプ
材質(本体)
ポリカーボネート(ホワイト)
タイプ
定格出力型
電圧(V)
100
消費電力(W)
6.5
色温度(K)
5000
材質(カバー)
ポリカーボネート(乳白)
ランプの種類
LED
エネルギー消費効率(Lm/W)
113.8
光源寿命
40000時間(高速維持率85%)
光束(Lm)
740
光色
昼白色
演色指数(Ra)
83
調光の可否
不可
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
注意
※入線穴付連結ガイド金具は別売りです。
※粒感が目立つ場合がります。
※点灯始動時、タイプによって立ち上がり時間が異なる可能性があります。
※器具外からの電源線の接続には、別途電源線挿入用アダプタコネクタNNFK99000(別売)をご使用ください。
※器具連結の端始部には、入線処理用ジョイント金具NNFK99011(別売)をご使用ください。
※次回路の入線処理用ジョイント部としてご使用いただけます。(入線穴から、次回路の電源線および調光線の通線が可能です。)
※器具外や調光器からの信号接続には、別途調光線挿入用アダプトコネクタNNFK99001(別売)をご使用ください。
※LEDにはバラつきがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。