Panasonic(パナソニック)
C-Slim 電源ヨコ入線用灯具(調光送り用コネクタ付)【受注生産品】
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色温度(K)
3000
2700
3000
3500
4000
5000
消費電力(W)
12
10
12
18
22
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13338555
品番
NNF06091LJ9
参考基準価格(税別)
¥29,700
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
質量(kg)
0.8
取付
壁直付・据置・天井直付兼用型
サイズ
L600タイプ
材質(本体)
ポリカーボネート(ホワイト)
タイプ
高出力型
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
12
定格出力
約10~100%連続調光型
色温度(K)
3000
材質(カバー)
ポリカーボネート(乳白)
ランプの種類
LED
エネルギー消費効率(Lm/W)
110
光源寿命
40000時間(高速維持率85%)
光束(Lm)
1320
光色
電球色
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
注意
※点灯始動時、タイプによって立ち上がり時間が異なる可能性があります。
※器具外からの電源線の接続には、別途電源線挿入用アダプタコネクタNNFK99000(別売)をご使用ください。
※器具連結の端始部には、入線処理用ジョイント金具NNFK99011(別売)をご使用ください。
※次回路の入線処理用ジョイント部としてご使用いただけます。(入線穴から、次回路の電源線および調光線の通線が可能です。)
※器具外や調光器からの信号接続には、別途調光線挿入用アダプトコネクタNNFK99001(別売)をご使用ください。
※適合調光器をご使用ください。
※LEDにはバラつきがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。