NNLK42590J iDシリーズ 工場・倉庫用照明器具 器具本体 Panasonic(パナソニック) 13339228

NNLK42590J iDシリーズ 工場・倉庫用照明器具 器具本体 Panasonic(パナソニック) 13339228
NNLK42590J iDシリーズ 工場・倉庫用照明器具 器具本体 Panasonic(パナソニック) 13339228

iDシリーズ 工場・倉庫用照明器具 器具本体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1台注文コード13339228品番NNLK42590J
参考基準価格(税別)¥20,100販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
材質光源装着部:鋼板(白色粉体塗装)質量(kg)5.1取付天井直付専用材質(本体)亜鉛鋼板(ホワイト)電圧(V)100~242ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)調光の可否不可電源ユニットLED・電源:内蔵
注意
※器具本体のみの販売です。ライトバーは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする