曜日別特売
FYY80082 スマートアーキ ベースライト 取付枠【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 13339246

FYY80082 スマートアーキ ベースライト 取付枠【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 13339246
FYY80082 スマートアーキ ベースライト 取付枠【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 13339246

スマートアーキ ベースライト 取付枠【受注生産品】

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
タイプ2台用
内容量1台注文コード13339246品番FYY80082
参考基準価格(税別)¥28,300販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
寸法(mm)625×1225、天井切込穴:1210×610タイプ2台用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする