Panasonic(パナソニック)
クリーンルーム向け照明器具 器具本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1台
タイプ
直付型 Dスタイル W230
注文コード
13339325
品番
NNLK42530J
参考基準価格(税別)
¥87,600
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
iDシリーズ
800ピッチのボルトに対応します。
質量(kg)
2.5
取付
直付型
材質(本体)
鋼板(白色粉体塗装)
タイプ
直付型 Dスタイル W230
電圧(V)
100~242
材質(カバー)
ポリカーボネート(乳白)
ランプの種類
LED
光源寿命
40000時間(高速維持率85%)
ISO規格
クラス6~
グリーン購入法
適合
調光の可否
不可
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
注意
※ライトバー別売