曜日別特売
NNN12011LE1 高演色LEDミラーライト Panasonic(パナソニック) 13339447

NNN12011LE1 高演色LEDミラーライト Panasonic(パナソニック) 13339447
NNN12011LE1 高演色LEDミラーライト Panasonic(パナソニック) 13339447

高演色LEDミラーライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)4000
内容量1台注文コード13339447品番NNN12011LE1
参考基準価格(税別)¥30,300販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

肌や髪の色を美しく引き立て、化粧室をより明るく華やかな印象に。
スリムタイプ
すっきりとした細型フォルムでさまざまな場所に設置可能。縦置きにも対応。

用途小型ミラーが並ぶ化粧室・スペースの小さい化粧室・BOX型試着室長さ(mm)540質量(kg)0.6取付壁面(縦・横向き)・天井面取付専用タイプスリムタイプ電圧(V)100消費電力(W)11.2色温度(K)4000ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)124.1光源寿命40000時間(高速維持率70%)色(カバー)プラスチック:乳白光色白色明るさFL20形器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)93定格光束(Lm)1390電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
注意
※連結取付はできません。
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする