曜日別特売
NNQ32077B LED高演色スポットライト【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 13339578

NNQ32077B LED高演色スポットライト【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 13339578
NNQ32077B LED高演色スポットライト【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 13339578

LED高演色スポットライト【受注生産品】

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
色温度(K)3500
光色温白色
色ブラック(ブラックつや消し仕上げ)
配光角度(°)12
内容量1台注文コード13339578品番NNQ32077B
参考基準価格(税別)¥55,700販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
¥48,980

高い演出性で忠実な色味を再現する、調光型スポットライト。(調光範囲:0%、約0.5~100%)
調光器で遠方からまとめて明るさ調整。適合するライトコントロールや調光装置と組み合わせてご使用ください。
スリムコンパクトデザイン
電源ボックス部分がないため、従来型スポットライトと比べ狭いスペースで取り付けが可能です。

用途
美術館・博物館向け
100V配線ダクト用
色
ブラック(ブラックつや消し仕上げ)
色温度(K)
3500
エネルギー消費効率(Lm/W)
48.3
配光角度(°)
12
光色
温白色
質量(kg)
1.0
タイプ
位相制御調光タイプ(0%、約0.5~100%)
電圧(V)
100
消費電力(W)
20
首振角度(°)
90
ランプの種類
LED
光源寿命
40000時間(高速維持率70%)
明るさ
J12V75形(50W)器具相当
演色指数(Ra)
95
定格光束(Lm)
966
調光の可否
ライコン別売
配光タイプ
狭角
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
材質(灯具)
アルミダイカスト
エコロジー商品
省エネ
注意
※直下近接限度30cm。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする