曜日別特売
JK11719K LED誘導灯 取付ボックス【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 13339788

JK11719K LED誘導灯 取付ボックス【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 13339788
JK11719K LED誘導灯 取付ボックス【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 13339788

LED誘導灯 取付ボックス【受注生産品】

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
適合器具JF11347C用
内容量1個注文コード13339788品番JK11719K
参考基準価格(税別)¥14,600販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698
質量(kg)1.1種類C級 防湿型・防雨型(HACCP兼用)適合器具JF11347C用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする