曜日別特売
NNLG41315 一体型LEDベースライト リニューアル専用器具本体 Panasonic(パナソニック) 13339815

NNLG41315 一体型LEDベースライト リニューアル専用器具本体 Panasonic(パナソニック) 13339815
NNLG41315 一体型LEDベースライト リニューアル専用器具本体 Panasonic(パナソニック) 13339815

一体型LEDベースライト リニューアル専用器具本体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
埋込穴(Φmm)150×1235
内容量1台注文コード13339815品番NNLG41315
参考基準価格(税別)¥76,500販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

iDシリーズ
常用照明と本体の長さが同じなので、リニューアル工事がスムーズに行えます。
常用照明と同一断面形状で連結配置では見た目がスッキリ統一感があります。
蛍光灯からのリニューアルを考慮した寸法設定で吊ボトルがそのまま使用可能
施工時間が短縮

仕様点検スイッチ・充電モニタ(緑)・自己点検スイッチ付取付水平天井埋込専用非常時LED一般出力型材質(本体)亜鉛鋼板タイプ30分間タイプ種類埋込下面開放型 W150電圧(V)100~242点灯方式(非常時/常時)本体組込LED/ライトバーランプの種類LED材質(レンズ)ガラス蓄電池タイプニッケル水素蓄電池リモコン(別売):FSK90910K明るさ40形非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150×1235材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)
注意
※器具本体のみの販売です。ライトバーは別売りです。
※48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ非常用照明器具本体とライトバーの組み合わせで性能を満足します。
※本体・ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※本体・ライトバーは非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)の本体・ライトバーとは組み合わせできません。
※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
※本体取付方向により、非常用光源位置、ライトバーの開閉方向が決まります。
※調光はできません。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする