Panasonic(パナソニック)
赤色表示灯【受注生産品】
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
タイプ
電源部分離タイプ・埋込型
電源部分離タイプ・埋込型
電源部分離タイプ・直付型
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13340147
品番
NNF20241Z
参考基準価格(税別)
¥83,400
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
パナソニック製のLED赤色表示灯は建築基準法令にて義務付けられている「非常用の侵入口」または、その近くに掲示する赤色灯です。
質量(kg)
(灯具/電源ブロック)1.2/0.8
取付
天井取付可能型
タイプ
電源部分離タイプ・埋込型
種類
電池内蔵型
電圧(V)
100
電池
交換:FK731
グローブ種別
ガラス(内面赤色塗装)
ランプの種類
LED
光源寿命
60000時間
光色
白色
防水性
灯具部/電源ブロック部:防雨型(IP23/IP20)
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※電源ブロックは屋内用です。