タイプ250形電圧(V)100~242消費電力(W)15角度(°)光源遮光:30首振角度(°)(Φ100/Φ125)35/30色温度(K)6500~2700ランプの種類LED光源色昼光色~電球色エネルギー消費効率(Lm/W)(白色(4000K)時)57光源寿命40000時間(光束維持率70%)直下近接限度(cm)30ビーム角度(°)(銀色鏡面反射板)38調光方式約1~100%:デジタル有線(ライコン別売)演色指数(Ra)82~92定格光束(Lm)(白色(4000K)時)855配光タイプ広角電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)照度角銀色鏡面反射板:34°