NTS51930RK9 LEDユニバーサルダウンライト 灯具ユニット【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 13340576

LEDユニバーサルダウンライト 灯具ユニット【受注生産品】

商品レビューを投稿する
取扱い終了
エネルギー消費効率(Lm/W)(白色(4000K)時)57
配光タイプ広角
ビーム角度(°)(シルバーメタリック反射板・ホワイト反射板)41
調光方式約1~100%:無線調光WiLlA
約1~100%:無線調光WiLlA
約1~100%:デジタル有線(ライコン別売)
内容量1台注文コード13340576品番NTS51930RK9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥33,700

時刻に合わせた演出に
イベントに合わせた演出に
購買意欲を高める演出に
季節に合わせた演出に
商品の色味や素材に適した演出に

タイプ250形電圧(V)100~242消費電力(W)15角度(°)光源遮光:30首振角度(°)(Φ100/Φ125)35/30色温度(K)6500~2700ランプの種類LED光源色昼光色~電球色エネルギー消費効率(Lm/W)(白色(4000K)時)57光源寿命40000時間(光束維持率70%)直下近接限度(cm)30ビーム角度(°)(シルバーメタリック反射板・ホワイト反射板)41調光方式約1~100%:無線調光WiLlA演色指数(Ra)82~92定格光束(Lm)(白色(4000K)時)855配光タイプ広角電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)照度角(シルバーメタリック反射板・ホワイト反射板)36°
注意
※枠ユニット別売
※専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。
※施工時、埋込高さは140mm(Φ125)・200mm(Φ100)以上必要となります。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする