NDN22690RK9 マルミナLEDダウンライト Panasonic(パナソニック) 13340637

NDN22690RK9 マルミナLEDダウンライト Panasonic(パナソニック) 13340637
NDN22690RK9 マルミナLEDダウンライト Panasonic(パナソニック) 13340637

マルミナLEDダウンライト

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
調光方式約1~100%:無線調光WiLlA
約1~100%:無線調光WiLlA
約1~100%:デジタル有線(ライコン別売)
内容量1台注文コード13340637品番NDN22690RK9
参考基準価格(税別)¥61,400販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

時刻に合わせた演出に
イベントに合わせた演出に
購買意欲を高める演出に
季節に合わせた演出に
商品の色味や素材に適した演出に

質量(kg)1.4タイプ200形電圧(V)100~242消費電力(W)21色温度(K)6500~2700ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)(白色(4000K)時)76.4材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)光色昼光色~電球色直下近接限度(cm)10ビーム角度(°)95調光方式約1~100%:無線調光WiLlA演色指数(Ra)82~92埋込穴(Φmm)150定格光束(Lm)(白色(4000K)時)1605配光タイプ拡散電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(パネル)アクリル(乳白つや消し)
注意
※専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする