Panasonic(パナソニック)
電源ユニット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1台
種類
250形
注文コード
13341039
品番
NNK25010NRY9
参考基準価格(税別)
¥29,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
種類
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
種類
250形
電圧(V)
100~242
調光率(%)
約5~100
調光の可否
無線調光(WiLIA調光)可
注意
※電源ユニットのみの販売です。