Panasonic(パナソニック)
電源ユニット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1台
種類
200形
注文コード
13341057
品番
NNK20010NLJ9
参考基準価格(税別)
¥25,100
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
種類
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
種類
200形
電圧(V)
100~242
調光率(%)
約1~100
調光の可否
可(ライコン別売)
注意
※電源ユニットのみの販売です。