Panasonic(パナソニック)
電源ユニット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1台
種類
750形
注文コード
13341118
品番
NNK75002NLJ9
参考基準価格(税別)
¥33,400
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
種類
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
調光非調光兼用型
種類
750形
電圧(V)
100~242
調光率(%)
約1~100
注意
※電源ユニットのみの販売です。