曜日別特売
FK98241 コンパクトBL常時光ユニット Panasonic(パナソニック) 13341407

FK98241 コンパクトBL常時光ユニット Panasonic(パナソニック) 13341407
FK98241 コンパクトBL常時光ユニット Panasonic(パナソニック) 13341407

コンパクトBL常時光ユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台光色電球色注文コード13341407品番FK98241
参考基準価格(税別)¥42,300販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
ホワイトタイプ42形色温度(K)2700ランプの種類LED光色電球色明るさFHT42型1灯相当適合器具NNCF50141
注意
※この部品は交換用です。常用光ユニット単独ではご使用できません。必ずパナソニック製適合製品の交換部品として使用し、他の用途に使用しないでください。
※一般屋内器具です。直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
※電源通電状態で、常用光ユニットを交換しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする