NTS55311 LEDユニバーサルダウンライト 灯具ユニット【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 13342554

LEDユニバーサルダウンライト 灯具ユニット【受注生産品】

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量
1台
光源色
白色
色温度(K)
4000
電圧(V)
100~242
注文コード
13342554
品番
NTS55311
参考基準価格(税別)¥23,400販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

トルソーシリーズ
店舗空間のための"光"と"デザイン"。

タイプ
450形
消費電力(W)
41.6
首振角度(°)
30
色温度(K)
4000
光源色
白色
仕様
枠ユニット・電源ユニット別売
電圧(V)
100~242
角度(°)
光源遮光:30
ランプの種類
LED
エネルギー消費効率(Lm/W)
58.5
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
LED
内蔵
直下近接限度(cm)
30
ビーム角度(°)
12
演色指数(Ra)
85
定格光束(Lm)
2435
配光タイプ
狭角
材質(灯具)
アルミダイカスト
照度角
12°
エコロジー商品
省エネ
注意
※枠ユニット別売・電源ユニット別売
※必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。
※調光タイプを調光する場合、適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする