9/27より値下げ!現場を応援
Panasonic(パナソニック)
LEDユニバーサルダウンライト 灯具ユニット【受注生産品】
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
光源色・色温度・電圧
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
光源色
電球色
色温度(K)
3000
電圧(V)
100~242
注文コード
13342658
品番
NTS52363
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
値下げ
¥
6,298
バスケットに入れる
トルソーシリーズ
店舗空間のための"光"と"デザイン"。
タイプ
250形
消費電力(W)
18.9
首振角度(°)
(Φ100/Φ125)35/30
色温度(K)
3000
光源色
電球色
仕様
枠ユニット・電源ユニット別売
電圧(V)
100~242
角度(°)
光源遮光:30
ランプの種類
LED
エネルギー消費効率(Lm/W)
82.8
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
LED
内蔵
直下近接限度(cm)
30
ビーム角度(°)
14
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
85
定格光束(Lm)
1565
配光タイプ
狭角
材質(灯具)
アルミダイカスト
照度角
14°
エコロジー商品
省エネ
注意
※枠ユニット別売・電源ユニット別売
※必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。
※調光タイプを調光する場合、適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。