9/27より値下げ!現場を応援
Panasonic(パナソニック)
LEDユニバーサルダウンライト 灯具ユニット【受注生産品】
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
光源色・色温度・電圧
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
光源色
温白色
色温度(K)
3500
注文コード
13342780
品番
NTS51317
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
値下げ
¥
5,898
バスケットに入れる
トルソーシリーズ
店舗空間のための"光"と"デザイン"。
タイプ
100形・150形・200形
消費電力(W)
[100形]非調光・調光:7.2、位相調光:8.2、[150形]非調光・調光:12.0、[200形]非調光・調光:15.4、WiLIA調光:15.7
首振角度(°)
(Φ100/Φ125)35/30
色温度(K)
3500
光源色
温白色
仕様
枠ユニット・電源ユニット別売
角度(°)
光源遮光:30
ランプの種類
LED
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
LED
内蔵
直下近接限度(cm)
30
演色指数(Ra)
95(美光色)
配光タイプ
狭角
材質(灯具)
アルミダイカスト
エコロジー商品
省エネ
注意
※枠ユニット別売・電源ユニット別売
※必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。
※調光タイプを調光する場合、適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。