曜日別特売
NNN33002WLE1 グレアセーブライン Panasonic(パナソニック) 13343489

NNN33002WLE1 グレアセーブライン Panasonic(パナソニック) 13343489
NNN33002WLE1 グレアセーブライン Panasonic(パナソニック) 13343489

グレアセーブライン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台タイプルーバータイプ色温度(K)3500ホワイト注文コード13343489品番NNN33002WLE1
参考基準価格(税別)¥75,500販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

グレアを配慮しながら、細断面・ノイズレスデザインを実現した配線ダクトベース照明

用途100V配線ダクト用質量(kg)1.7ホワイト取付天井面取付専用サイズL1200タイプ材質(本体)アルミタイプルーバータイプ電圧(V)100消費電力(W)30.6色温度(K)3500材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)59.8光源寿命40000時間(光束維持率85%)材質(ルーバー)プラスチック(ブラック)光色温白色演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1830調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする