Panasonic(パナソニック)
グレアセーブライン
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
内容量
1台
タイプ
ルーバータイプ
色温度(K)
3000
色
ホワイト
注文コード
13343507
品番
NNN33003WLE1
参考基準価格(税別)
¥75,500
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・色温度・色
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
グレアを配慮しながら、細断面・ノイズレスデザインを実現した配線ダクトベース照明
用途
100V配線ダクト用
質量(kg)
1.7
色
ホワイト
取付
天井面取付専用
サイズ
L1200タイプ
材質(本体)
アルミ
タイプ
ルーバータイプ
電圧(V)
100
消費電力(W)
30.6
色温度(K)
3000
材質(カバー)
ポリカーボネート(乳白)
ランプの種類
LED
エネルギー消費効率(Lm/W)
58.4
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
材質(ルーバー)
プラスチック(ブラック)
光色
電球色
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
1790
調光の可否
不可
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。