曜日別特売
NYY56109K スマートアーキ ソフトライト Panasonic(パナソニック) 13344697

スマートアーキ ソフトライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
色温度(K)3500
埋込穴(Φmm)150
消費電力(W)[100形]7.7[150形]13
光色温白色
内容量1台注文コード13344697品番NYY56109K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥25,900

人が自然に感じるグラデーションの輝度を科学的に評価し反射カーブを設計。(グラデーション反射板)
器具の存在感やまぶしさを抑えながら、光の存在だけを感じさせます。(ソフトライトトリム)

材質反射板・枠1:プラスチック(ホワイト)、反射板・枠2:アルミ(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.7タイプ100形・150形種類ラウンドタイプ電圧(V)100~242消費電力(W)[100形]7.7[150形]13角度(°)光源遮光:30色温度(K)3500ランプの種類LED識別記号電源ユニット:B9(100形)・B10(150形)エネルギー消費効率(Lm/W)[100形]85.7[150形]81.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵光色温白色直下近接限度(cm)10ビーム角度(°)75グリーン購入法適合演色指数(Ra)95(美光色)埋込穴(Φmm)150定格光束(Lm)[100形]660[150形]1060配光タイプ拡散電源ユニット別売
注意
※電源ユニット別売
※必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。
※調光タイプを調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13344697NYY56109K41867133NYY56108KNYY56109K ソフトL DL35K Panasonic(パナソニック) 41867133ソフトL DL35KPanasonic(パナソニック)1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする