材質反射板・枠1:プラスチック(ホワイト)、反射板・枠2:アルミ(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.7タイプ100形・150形種類ラウンドタイプ電圧(V)100~242消費電力(W)[100形]7.7[150形]13角度(°)光源遮光:30色温度(K)3000ランプの種類LED識別記号電源ユニット:B9(100形)・B10(150形)エネルギー消費効率(Lm/W)[100形]81.1[150形]77.3光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵光色電球色直下近接限度(cm)10ビーム角度(°)75演色指数(Ra)95(美光色)埋込穴(Φmm)150定格光束(Lm)[100形]625[150形]1005配光タイプ拡散電源ユニット別売