曜日別特売
NYY56148K スマートアーキ ソフトライト Panasonic(パナソニック) 13344724

スマートアーキ ソフトライト

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
色温度(K)4000
埋込穴(Φmm)150
消費電力(W)[100形]7.7[150形]13
光色白色
内容量1台注文コード13344724品番NYY56148K
参考基準価格(税別)¥28,600販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

人が自然に感じるグラデーションの輝度を科学的に評価し反射カーブを設計。(グラデーション反射板)
器具の存在感やまぶしさを抑えながら、光の存在だけを感じさせます。(ソフトライトトリム)

材質反射板・枠1:プラスチック(ホワイト)、反射板・枠2:アルミ(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.7タイプ100形・150形種類ラウンドタイプ電圧(V)100~242消費電力(W)[100形]7.7[150形]13角度(°)光源遮光:30色温度(K)4000ランプの種類LED識別記号電源ユニット:B9(100形)・B10(150形)エネルギー消費効率(Lm/W)[100形]101.9[150形]96.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵光色白色直下近接限度(cm)10ビーム角度(°)75グリーン購入法適合演色指数(Ra)85(一般光色)埋込穴(Φmm)150定格光束(Lm)[100形]785[150形]1255配光タイプ拡散電源ユニット別売
注意
※電源ユニット別売
※必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。
※調光タイプを調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする