材質反射板・枠1:プラスチック(ホワイト)、反射板・枠2:アルミ(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.8タイプ200形・250形種類ラウンドタイプ電圧(V)100~242消費電力(W)[200形]15.9[250形]20角度(°)光源遮光:30色温度(K)4000ランプの種類LED識別記号電源ユニット:B2(200形)・B3(250形)エネルギー消費効率(Lm/W)[200形]102.2[250形]99.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵光色白色直下近接限度(cm)10ビーム角度(°)75グリーン購入法適合演色指数(Ra)85(一般光色)埋込穴(Φmm)200定格光束(Lm)[200形]1625[250形]1985配光タイプ拡散電源ユニット別売