Panasonic(パナソニック)
傾斜天井用枠【受注生産品】
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
寸法(mm)
埋込穴:470×486(楕円)
埋込穴:470×486(楕円)
埋込穴:470×500(楕円)
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13346070
品番
NK09915Z
参考基準価格(税別)
¥50,300
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
Φ400専用
寸法(mm)
埋込穴:470×486(楕円)
色
ホワイト
傾斜天井取付角度(°)
枠:15