曜日別特売
NDN97898WK LEDダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック) 13348599

LEDダウンライト 本体

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台埋込穴(Φmm)200光色電球色消費電力(W)143.4注文コード13348599品番NDN97898WK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥138,000

これまで以上のまぶしさ(グレア)低減と、プレーン(一般タイプ)のような配光を両立した新コンフォート
大幅な省エネを実現
コンパクトでハイパワー

タイプ2000形電圧(V)100~242消費電力(W)143.4角度(°)光源遮光:30色温度(K)3000ランプの種類LED識別記号電源ユニット:A99エネルギー消費効率(Lm/W)103.9材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED内蔵光色電球色明るさHID400形器具相当直下近接限度(cm)50ビーム角度(°)70グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)200材質(反射板)上部:アルミ(銀色鏡面仕上)、下部:アルミ(ホワイトつや消し仕上)定格光束(Lm)14910配光タイプ拡散電源ユニット別売反射板タイプコンフォート/ホワイト反射板
注意
※電源ユニット別売
※調光する場合、適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする