型式浅型:8H質量(kg)0.4タイプ40形電圧(V)100消費電力(W)4.5角度(°)光源遮光:15色温度(K)5000ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)75.5材質(枠)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)光色昼白色明るさ白熱灯60形器具相当直下近接限度(cm)10ビーム角度(°)30演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)75材質(反射板)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)定格光束(Lm)340調光の可否不可配光タイプ広角電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵反射板タイププレーン(一般タイプ)/ブラック反射板