NNN71042BLE1 LEDダウンライト【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 13353964

NNN71042BLE1 LEDダウンライト【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 13353964
NNN71042BLE1 LEDダウンライト【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 13353964

LEDダウンライト【受注生産品】

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
色温度(K)3500
光色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)72.2
内容量1台注文コード13353964品番NNN71042BLE1
参考基準価格(税別)¥13,700販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
型式浅型:8H質量(kg)0.4タイプ40形電圧(V)100消費電力(W)4.5角度(°)光源遮光:15色温度(K)3500ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)72.2材質(枠)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)光色温白色明るさ白熱灯60形器具相当直下近接限度(cm)10ビーム角度(°)90演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)75材質(反射板)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)定格光束(Lm)325調光の可否不可配光タイプ拡散電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵反射板タイププレーン(一般タイプ)/ブラック反射板
注意
※施工時、埋込高さは80mm以上必要となります。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする