曜日別特売
NYY22024 スマートアーキ 軒下用グレアレスユニバーサルダウンライト【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 13354996

スマートアーキ 軒下用グレアレスユニバーサルダウンライト【受注生産品】

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)2700
光色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)100形/150形/200形:26.0/25.4/25.2
100形/150形/200形:26.0/25.4/25.2
100形/150形/200形:6.3/6.1/6.0
100形/150形/200形:15.2/14.8/14.8
100形/150形・200形:6.8/6.4
100形/150形・200形:6.5/6.4
100形/150形/200形:6.5/6.1/6.0
100形/150形/200形:16.5/16.1/16.0
100形/150形/200形:16.0/15.4/15.6
100形/150形/200形:28.4/27.7/27.6
100形/150形/200形:28.1/27.4/27.2
100形/150形/200形:27.3/26.7/26.4
内容量1台注文コード13354996品番NYY22024
参考基準価格(税別)¥45,300販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

LED200形~100形に埋込径Φ75のコンパクトサイズが登場。
グレアレス・ノイズレスな外観意匠性

用途
軒下用
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
100形/150形/200形:26.0/25.4/25.2
光色
電球色
ビーム角度(°)
23
定格光束(Lm)
100形/150形/200形:495/395/315
質量(kg)
0.6
タイプ
100形・150形・200形
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
100形/150形/200形:19.0/15.5/12.5
構造
防雨型
首振角度(°)
25
ランプの種類
LED
識別記号
電源ユニット:J4(100形)・J6(150形)・J8(200形)
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
LED
内蔵
直下近接限度(cm)
30
演色指数(Ra)
85
埋込穴(Φmm)
75
材質(反射板)
アルミ(銀色鏡面仕上)
調光の可否
可(ライコン別売)
配光タイプ
中角
電源ユニット
別売
照度角
22°
遮光(°)
30
材質(パネル)
アクリル(透明)
適合ユニット
電源:100形用:NTS95100LJ9・150形用:NTS95150LJ9・200形用:NTS95200LJ9
注意
※電源ユニット別売
※必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。
※調光タイプを調光する場合、適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする