NYM20020 振動・衝撃環境向け LED高天井用照明器具 灯具【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 13356220

振動・衝撃環境向け LED高天井用照明器具 灯具【受注生産品】

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
消費電力(W)71
電圧(V)100~242
内容量1台注文コード13356220品番NYM20020
参考基準価格(税別)¥136,000販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

屋内のホイストクレーンを使用した工場や軒下におすすめ。
ホイストクレーンのクレーンガーダに取付可能
保護等級IP65を確保
高い耐震性、耐衝撃性を実現

用途高天井用質量(kg)3.9材質(本体)アルミ電圧(V)100~242消費電力(W)71構造防塵噴流型・耐塵型全光束(Lm)11000保護等級IP65色温度(K)5000ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)154.9光源寿命60000時間(光束維持率85%)LED内蔵ワイヤー落下防止ワイヤー付アーム亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック)光色昼白色明るさ水銀灯300形器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)70配光タイプ拡散電源ユニット別売材質(パネル)飛散防止膜付強化ガラス
注意
※電源ユニット別売
※調光はできません。
※傾斜天井に取付不可
※器具の周囲温度が-20~40℃でご使用ください。屋内で使用する場合は、一時的に50℃まで上昇する場所でも使用は可能ですが、継続使用されますと、部品劣化による短寿命や光束低下の原因となりますので、ご遠慮ください。50℃以上では使用できませんのでご了承ください。
※LEDユニットには、設計上、LEDを搭載せず消灯されている部分があります。予めご了承ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※灯具口出し線・アース線、電源ユニット出力線・アース線それぞれと延長ケーブルとの接続はスリーブで確実に接続してください。
※シースの無い電源接続箇所からシースの部分までは、全体を自己融着テープ、絶縁テープの順で巻き、確実に絶縁、防水処理をしてください。正しく処理をされないと防水性能が保たれませんのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする