仕様上方光束比:0~2.5質量(kg)7.5材質(本体)鋼板(ミディアムグレーメタリック)タイプ標準タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)32.2構造防雨型全光束(Lm)2580保護等級IP23(光源部IP44)色温度(K)4000ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)80.1光源寿命60000時間(光束維持率85%)LED内蔵ワイヤー落下防止ワイヤー付光色白色明るさ水銀灯100形相当灯数1灯用耐電圧(kV)15(コモンモード)演色指数(Ra)85配光タイプフロント配光電源ユニット別売材質(パネル)ポリカーボネート(透明つや消し)