仕様上方光束比:15~質量(kg)7.4材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)100~242消費電力(W)31構造防雨型全光束(Lm)1900保護等級IP23色温度(K)3000材質(天板)アルミ(ミディアムグレーメタリック)ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)61.2光源寿命60000時間(光束維持率70%)ワイヤー落下防止ワイヤー付光色電球色明るさ水銀灯100形相当耐電圧(kV)15(コモンモード)演色指数(Ra)83色(グローブ)乳白(ポリカーボネート)調光の可否不可配光タイプ全周配光電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵