NNY22691LE9 街路灯 LEDモールライト Panasonic(パナソニック) 13357735

NNY22691LE9 街路灯 LEDモールライト Panasonic(パナソニック) 13357735
NNY22691LE9 街路灯 LEDモールライト Panasonic(パナソニック) 13357735

街路灯 LEDモールライト

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1台消費電力(W)98仕様上方光束比:5~15注文コード13357735品番NNY22691LE9
参考基準価格(税別)¥230,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800
仕様上方光束比:5~15質量(kg)7.7材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)100~242消費電力(W)98構造防雨型全光束(Lm)6800保護等級IP23色温度(K)3000材質(天板)アルミ(ミディアムグレーメタリック)ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)69.3光源寿命60000時間(光束維持率70%)ワイヤー落下防止ワイヤー付光色電球色明るさ水銀灯300形250形相当耐電圧(kV)15(コモンモード)演色指数(Ra)83色(グローブ)透明(ポリカーボネート)調光の可否不可配光タイプ全周配光電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
注意
※ポールは別途ご手配ください。
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする