曜日別特売
YYY82232LE1 スマートアーキ フットスタンドライト【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 13359099

YYY82232LE1 スマートアーキ フットスタンドライト【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 13359099
YYY82232LE1 スマートアーキ フットスタンドライト【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 13359099

スマートアーキ フットスタンドライト【受注生産品】

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1台注文コード13359099品番YYY82232LE1
参考基準価格(税別)¥101,000販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

パナソニック独自の導光技術で快適な輝度&美しい光デザインを実現。魅せるあかりで居心地の良い空間を演出。
「象徴的な光のライン」が華やかな空間をつくる

質量(kg)3.0材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)タイプLineタイプ電圧(V)100消費電力(W)3.7構造防雨型全光束(Lm)115保護等級IP23色温度(K)2700グローブ種別アクリル(透明)ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)31光源寿命40000時間(光束維持率70%)光色電球色演色指数(Ra)83調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
注意
※取付には埋込ボックスYYY90110(別売)が必要です。
※導光ロッドの方向性にはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに影の方向が異なる場合があります。
※調光はできません。
※冠水する恐れのある場所や水のたまる場所、肥料や農薬・薬品などを使用する場所には設置しないでください。
※写真方向以外取付不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする