曜日別特売
YYY87782LE1 スマートアーキ ローポールライト Panasonic(パナソニック) 13359406

YYY87782LE1 スマートアーキ ローポールライト Panasonic(パナソニック) 13359406
YYY87782LE1 スマートアーキ ローポールライト Panasonic(パナソニック) 13359406

スマートアーキ ローポールライト

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
消費電力(W)11.5
エネルギー消費効率(Lm/W)62.6
光色白色
内容量1台注文コード13359406品番YYY87782LE1
参考基準価格(税別)¥134,000販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980

導光板を用いた超ワイド配光のシリーズに下方配光タイプが新登場。
下方配光で落ち着いた雰囲気と明るさを両立

質量(kg)4.4材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)タイプ高Wタイプ電圧(V)100消費電力(W)11.5構造防雨型全光束(Lm)720保護等級IP23色温度(K)4000ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)62.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色白色演色指数(Ra)85調光の可否不可配光タイプ下方配光タイプ電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(パネル)アクリル(透明)
注意
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする