Panasonic(パナソニック)
スマートアーキ 屋外用シームレス建築化照明器具
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
消費電力(W)
12.4
12.4
22.8
27.4
8.3
9.9
タイプ
L600タイプ
L600タイプ
L1200タイプ
L1500タイプ
L300タイプ
L450タイプ
全光束(Lm)
700
690
600
660
700
1370
1320
1400
1650
1750
340
300
330
350
510
450
490
520
全17種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13359650
品番
YYY20664KLB1
参考基準価格(税別)
¥57,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
粒々感のない美しい光の屋外用ライン照明
シームレスな光
コンパクトなおさまり
信頼性の高い防水性能と安全設計
用途
屋外用
質量(kg)
1.6
材質(本体)
アルミ(オフブラック)
タイプ
L600タイプ
電圧(V)
100
消費電力(W)
12.4
構造
[本体]防雨型[LED光源部]防噴流型・耐塵型
全光束(Lm)
700
保護等級
[本体]IP23[LED光源部]IP65
色温度(K)
4000
材質(カバー)
アクリル(乳白)
ランプの種類
LED
エネルギー消費効率(Lm/W)
56.4
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
光色
白色
演色指数(Ra)
83
調光率(%)
約1~100
調光の可否
可
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
注意
※専用電源ケーブル:NNY28504・中継ケーブル:NNy28505別売
※専用ケーブルをご使用ください。
※適合調光器をご使用ください。
※接続台数などの詳細は承認図をご確認ください。
※水がかかる所での取付場所については承認図を確認してください。
※照射面の状態により、色バラツキが目立つ場合があります。予めご了承ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。