曜日別特売
YYY23062LB1 スマートアーキ 屋外用シームレス建築化照明器具 Panasonic(パナソニック) 13359720

YYY23062LB1 スマートアーキ 屋外用シームレス建築化照明器具 Panasonic(パナソニック) 13359720
YYY23062LB1 スマートアーキ 屋外用シームレス建築化照明器具 Panasonic(パナソニック) 13359720

スマートアーキ 屋外用シームレス建築化照明器具

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
消費電力(W)8.3
タイプL300タイプ
全光束(Lm)300
内容量1台注文コード13359720品番YYY23062LB1
参考基準価格(税別)¥51,900販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

粒々感のない美しい光の屋外用ライン照明
シームレスな光
コンパクトなおさまり
信頼性の高い防水性能と安全設計

用途屋外用質量(kg)1.1材質(本体)アルミ(オフブラック)タイプL300タイプ電圧(V)100消費電力(W)8.3構造[本体]防雨型[LED光源部]防噴流型・耐塵型全光束(Lm)300保護等級[本体]IP23[LED光源部]IP65色温度(K)2700材質(カバー)アクリル(乳白)ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)36.1光源寿命40000時間(光束維持率70%)光色電球色演色指数(Ra)83調光率(%)約1~100調光の可否電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
注意
※専用電源ケーブル:NNY28504・中継ケーブル:NNy28505別売
※専用ケーブルをご使用ください。
※適合調光器をご使用ください。
※接続台数などの詳細は承認図をご確認ください。
※水がかかる所での取付場所については承認図を確認してください。
※照射面の状態により、色バラツキが目立つ場合があります。予めご了承ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする