M2.2-2D P=0.45 ステン Eサ-ト 大阪魂 13360640

 

M2.2-2D P=0.45 ステン Eサ-ト 大阪魂 13360640
M2.2-2D P=0.45 ステン Eサ-ト 大阪魂 13360640
M2.2-2D P=0.45 ステン Eサ-ト 大阪魂 13360640

ステン Eサ-ト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(2個)ねじの呼びM2.2-0.45注文コード13360640品番M2.2-2D P=0.45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
自由巻数(±1/4)7 5/8タップ下穴径最大(Φmm)2.39自由外径最大(Φmm)3ねじの呼びM2.2-0.45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする