M3-2D P=0.5 ステン Eサ-ト 大阪魂 13360701

 

M3-2D P=0.5 ステン Eサ-ト 大阪魂 13360701
M3-2D P=0.5 ステン Eサ-ト 大阪魂 13360701
M3-2D P=0.5 ステン Eサ-ト 大阪魂 13360701

ステン Eサ-ト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(7個)ねじの呼びM3-0.5注文コード13360701品番M3-2D P=0.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
自由巻数(±1/4)9 1/4タップ下穴径最大(Φmm)3.2自由外径最大(Φmm)4.11ねじの呼びM3-0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする