適合ボックス・カバー:DS37544・DC4611(別売)質量(kg)1.5材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)タイプ1100lmタイプ取付方式壁面取付専用電圧(V)100消費電力(W)17.1構造防雨型全光束(Lm)1165保護等級IP23色温度(K)3000ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)68.1光源寿命40000時間(光束維持率70%)光色電球色演色指数(Ra)84調光の可否不可配光タイプ広角電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(パネル)全面:高透過ガラス