適合ボックス・カバー:DS37544・DC4611(別売)質量(kg)1.5材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)タイプ700lmタイプ取付方式壁面取付専用電圧(V)100消費電力(W)11.2構造防雨型全光束(Lm)835保護等級IP23色温度(K)4000ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)74.5光源寿命40000時間(光束維持率70%)光色白色演色指数(Ra)84調光の可否不可配光タイプ中角電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(パネル)全面:高透過ガラス