YYY30732LE1 スマートアーキ スポットライト Panasonic(パナソニック) 13360824

YYY30732LE1 スマートアーキ スポットライト Panasonic(パナソニック) 13360824
YYY30732LE1 スマートアーキ スポットライト Panasonic(パナソニック) 13360824

スマートアーキ スポットライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
色温度(K)4000
光色白色
配光タイプ広角
内容量1台注文コード13360824品番YYY30732LE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥48,400

空間に調和するデザインと光を追求したスポットライト。コンパクトサイズでローグレアを実現。

適合ボックス・カバー:DS37544・DC4611(別売)質量(kg)1.5材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)タイプ700lmタイプ取付方式壁面取付専用電圧(V)100消費電力(W)11.2構造防雨型全光束(Lm)835保護等級IP23色温度(K)4000ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)74.5光源寿命40000時間(光束維持率70%)光色白色演色指数(Ra)84調光の可否不可配光タイプ広角電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(パネル)全面:高透過ガラス
注意
※適合ボックス・カバーをご使用ください。
※白色の壁面などを照射する場合、色ムラが気になることがあります。光ムラが気になる用途ではディフューズレンズをご使用ください。
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする