Panasonic(パナソニック)
スマートアーキ 水中照明用電源ボックス【受注生産品】
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
13361610
品番
YYY90159LE1
参考基準価格(税別)
¥320,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
安全機能を搭載した電源ボックス
人が入る恐れがある水場でも、電気的に安全に使用していただける仕様です。
質量(kg)
19
消費電力(W)
最大約36
構造
防雨型
出力電圧(V)
DC3.5~14
入力電圧(V)
AC100
適合器具
YYY86503K
注意
※電源ボックスのみの販売です。
※調光はできません。
※水中には設置できません。
※最大接続台数は12台です。