Panasonic(パナソニック)
ロアーホリゾントライト【受注生産品】
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
内容量
1台
タイプ
上手電源タイプ
注文コード
13362504
品番
NQ37202L
参考基準価格(税別)
¥178,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ステージ下部からホリゾント幕を高照度で均一に照らす器具です。
仕様
12灯用
色
ブラック
取付
床置型
タイプ
上手電源タイプ
種類
舞台演出用
ランプの種類
ハロゲン電球
回路数
4回路
注意
※ランプ別売