質量(kg)1.3タイプ350形電圧(V)100~242消費電力(W)29.3首振角度(°)45機能配光調整:14°~34°色温度(K)3000ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)54.2材質(枠)アルミダイカスト(ホワイト半つや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)光色電球色明るさHID70形器具相当直下近接限度(cm)30調光方式PWM(PC)演色指数(Ra)95(美光色)埋込穴(Φmm)125定格光束(Lm)1590調光率(%)0~100調光の可否ライコン別売電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイト半つや消し仕上)