Panasonic(パナソニック)
LEdi可変配光スポットライト
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
色温度(K)
4000
4000
3500
3000
2700
光色
白色
白色
温白色
電球色
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13363457
品番
NNQ32041
参考基準価格(税別)
¥122,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
調光設備の更新が不要
調光範囲0~100%によるスムーズなフェードを実現
照射物に合わせて照射範囲をかんたん調整
照射物の色を忠実に再現する高い演色性の光
ファンレスの静音仕様
灯具の近接設置が可能(2灯のみ)
用途
埋込ダクト用
質量(kg)
3.2
取付
天井面取付専用
電圧(V)
100
消費電力(W)
42.5
首振角度(°)
90
色温度(K)
4000
ランプの種類
LED
光源寿命
30000時間(光束維持率80%)
光色
白色
明るさ
ハロゲン500W形相当
直下近接限度(cm)
50
調光方式
位相調光:ライコン別売、ナロー~ワイド
演色指数(Ra)
高演色95
調光率(%)
0~100
材質(灯具)
アルミダイカスト(ホワイト)
注意
※調光下限がその他の調光装置・ライトコントロールに比べて上がります。
※消灯操作はライトコントロールの電源スイッチで行ってください。