NNQ32044 LEdi可変配光スポットライト Panasonic(パナソニック) 13363484

NNQ32044 LEdi可変配光スポットライト Panasonic(パナソニック) 13363484
NNQ32044 LEdi可変配光スポットライト Panasonic(パナソニック) 13363484

LEdi可変配光スポットライト

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
色温度(K)2700
光色電球色
内容量1台注文コード13363484品番NNQ32044
参考基準価格(税別)¥122,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

調光設備の更新が不要
調光範囲0~100%によるスムーズなフェードを実現
照射物に合わせて照射範囲をかんたん調整
照射物の色を忠実に再現する高い演色性の光
ファンレスの静音仕様
灯具の近接設置が可能(2灯のみ)

用途埋込ダクト用質量(kg)3.2取付天井面取付専用電圧(V)100消費電力(W)42.5首振角度(°)90色温度(K)2700ランプの種類LED光源寿命30000時間(光束維持率80%)光色電球色明るさハロゲン500W形相当直下近接限度(cm)50調光方式位相調光:ライコン別売、ナロー~ワイド演色指数(Ra)高演色95調光率(%)0~100材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイト)
注意
※調光下限がその他の調光装置・ライトコントロールに比べて上がります。
※消灯操作はライトコントロールの電源スイッチで行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする